Schlag-Ringschl. DIN7444 46 mm Gedore

Artikelnummer: Z00301419
EAN: 4010886647578
Herstellernummer: 306 46
Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 46 mm Gedore
Inkl. Steuern: 36,85 € VE 1 Stück Netto 30,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil , Länge: 240 mm, Ringstärke: 22,5 mm, Schlüsselweite: 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 46
Ringstärke mm 22,5
Länge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen