Schlag-Ringschl. DIN7444 60 mm Gedore

Artikelnummer: Z00301422
EAN: 4010886647608
Herstellernummer: 306 60
Gedore
Schlag-Ringschl. DIN7444 60 mm Gedore
Inkl. Steuern: 57,20 € VE 1 Stück Netto 48,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil , Länge: 270 mm, Ringstärke: 26,0 mm, Schlüsselweite: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 60
Ringstärke mm 26,0
Länge (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen