Schlag-Ringschl. DIN7444 70 mm Gedore

Artikelnummer: Z00301424
EAN: 1234
Herstellernummer: 306 70
Schlag-Ringschl. DIN7444 70 mm Gedore
Inkl. Steuern: 80,18 € VE 1 Stück Netto 67,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Zwölfkant , Länge: 320 mm, Ringstärke: 32,5 mm, Schlüsselweite: 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 70
Ringstärke mm 32,5
Länge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen