Schlag-Ringschl. gerade 24 mm Gedore

Artikelnummer: Z00301412
EAN: 4010886647509
Herstellernummer: 306 24
Gedore
Schlag-Ringschl. gerade 24 mm Gedore
Inkl. Steuern: 15,68 € VE 1 Stück Netto 13,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. * Nicht genormte Größe. Attribute: Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil , Länge: 160 mm, Ringstärke: 15,0 mm, Schlüsselweite: 24* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24*
Ringstärke mm 15,0
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen