Schlag-Ringschlüssel 12-kant 115 mm

Artikelnummer: Z00045699
EAN: 4010886647714
Herstellernummer: 6477130
Gedore
Schlag-Ringschlüssel 12-kant 115 mm
Inkl. Steuern: 252,01 € VE 1 Stück Netto 211,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Ausführung nach DIN 7444 · Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 · Sondergrößen auf Anfrage lieferbar · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 115
Gesamtlänge (mm) 435
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen