Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Schlag-Ringschlüssel 2.1/4"

Artikelnummer
Z00045729
EAN
4010886648001
Herstellernummer
6480000
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
53,00 € 44,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045729
EAN
4010886648001
Herstellernummer
6480000
Marke
GEDORE

Technische Daten

Gesamtlänge270 Millimeter
Gewicht kg1,397 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3)87,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)25,0 Millimeter
Länge270 Millimeter
Länge (L, L1)270 Millimeter
MaterialCV-Stahl
NormDIN 7444
Schlüsselweite2.1/4 Zoll
Schlüsselweite mm57,15 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Für besonders schwere Montagen • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account