Schlag-Ringschlüssel gekröpft 12-kant 32 mm

Artikelnummer: Z00045744
EAN: 4010886805671
Herstellernummer: 1415972
Gedore
Schlag-Ringschlüssel gekröpft 12-kant 32 mm
Inkl. Steuern: 47,35 € VE 1 Stück Netto 39,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen · Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen