Schlag-Ringschlüssel gekröpft 12-kant 50 mm

Artikelnummer: Z00045748
EAN: 4010886805879
Herstellernummer: 1416197
Gedore
Schlag-Ringschlüssel gekröpft 12-kant 50 mm
Inkl. Steuern: 104,37 € VE 1 Stück Netto 87,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für besonders schwere Montagen · Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen · Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen