GEDORE Schlag-Ringschlüssel 27 mm

Artikelnummer: Z00416086
EAN: 4010886647516
Herstellernummer: 6475190
GEDORE Schlag-Ringschlüssel 27 mm
UVP: 24,39 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 15,48 € Netto 13,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für besonders schwere Montagen • Ausführung nach DIN 7444 • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 180 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfhöhe 15,5 Millimeter
Kopfbreite 47,0 Millimeter
Länge 1 180 Millimeter
Schlüsselweite 27 Millimeter
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]