GEDORE Schlagringschlüssel, 50 mm, UNIT-Drive-Profil

Artikelnummer: Z00416092
EAN: 4010886647585
Herstellernummer: 6475860
GEDORE Schlagringschlüssel, 50 mm, UNIT-Drive-Profil
UVP: 62,00 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 37,02 € Netto 31,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlag-Ringschlüssel DIN 7444

DIN 7444, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. Für besonders schwere Montagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 250 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfbreite 80,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Schlüsselweite 50 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfhöhe 23,5 Millimeter
Länge 1 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]