GEDORE Schlag-Ringschlüssel 34 mm

Artikelnummer: Z00053995
EAN: 4010886648162
Herstellernummer: 6481670
GEDORE Schlag-Ringschlüssel 34 mm
UVP: 32,72 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 19,99 € Netto 16,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für besonders schwere Montagen • Ausführung nach DIN 7444 • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 34 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 195 Millimeter
Länge 1 195 Millimeter
Kopfbreite 53,0 Millimeter
Schlüsselweite 34 Millimeter
Kopfhöhe 16,5 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]