Schlagringschlüssel SW36mm DIN7444 GEDORE m.Unit-Drive

Artikelnummer: Z00053996
EAN: 1234
Herstellernummer: 6475430
Schlagringschlüssel SW36mm DIN7444 GEDORE m.Unit-Drive
Inkl. Steuern: 24,10 € VE 1 Stück Netto 20,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · für besonders schwere Montagearbeiten weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen