VDE-Einringschlüssel UD-Profil 19 mm

Artikelnummer: Z00043923
EAN: 4010886603680
Herstellernummer: 6036860
Gedore
VDE-Einringschlüssel UD-Profil 19 mm
Inkl. Steuern: 25,09 € VE 1 Stück Netto 21,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Werkzeugstahl 31CrV3 · tiefgekröpft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Gesamtlänge (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen