VDE-Einringschlüssel UD-Profil 32 mm

Artikelnummer: Z00043928
EAN: 4010886603734
Herstellernummer: 6037320
VDE-Einringschlüssel UD-Profil 32 mm
Inkl. Steuern: 33,53 € VE 1 Stück Netto 28,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum sicheren Arbeiten unter elektrischer Spannung · aus hochwertigem Werkzeugstahl 31CrV3 · tiefgekröpft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen