VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm

Artikelnummer: Z00043914
EAN: 4010886603581
Herstellernummer: 6035890
Gedore
VDE-Einringschlüssel UD-Profil 8 mm
Inkl. Steuern: 20,48 € VE 1 Stück Netto 17,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 · VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, 2-fach Check-Tool-Isolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen