GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 30 mm

Artikelnummer: Z00416070
EAN: 4010886603406
Herstellernummer: 6034060
GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 30 mm
UVP: 35,58 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 21,97 € Netto 18,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schwere Ausführung für höchste Drehmomente • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 200 Millimeter
Kopfhöhe 18,4 Millimeter
Aufsteckrohr 0
Schlüsselweite 30 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Länge 1 200 Millimeter
Kopfbreite 47,0 Millimeter
Durchmesser d1 18,3 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kröpfhöhe 33,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]