GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 46 mm

Artikelnummer: Z00416074
EAN: 4010886603444
Herstellernummer: 6034490
GEDORE Zugringschlüssel gekröpft 12-kant, 46 mm
UVP: 65,57 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 37,00 € Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schwere Ausführung für höchste Drehmomente • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 280 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Durchmesser d1 24,1 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfhöhe 23,0 Millimeter
Kopfbreite 68,5 Millimeter
Aufsteckrohr 2
Länge 1 280 Millimeter
Schlüsselweite 46 Millimeter
Kröpfhöhe 40,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]