Zugringschlüssel gekröpft 24mm Gedore

Artikelnummer: Z00301373
EAN: 4010886603383
Herstellernummer: 2 A 24
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 24mm Gedore
Inkl. Steuern: 23,75 € VE 1 Stück Netto 19,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 180 mm, Ringstärke: 17,0 mm, Schaft-Ø: 18,3 mm, Schlüsselweite: 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Ringstärke mm 17,0
Schaft-Ø (mm) 18,3
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen