Zugringschlüssel gekröpft 36mm Gedore

Artikelnummer: Z00301377
EAN: 1234
Herstellernummer: 2 A 36
Zugringschlüssel gekröpft 36mm Gedore
Inkl. Steuern: 35,74 € VE 1 Stück Netto 30,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 245 mm, Ringstärke: 20,0 mm, Schaft-Ø: 21,3 mm, Schlüsselweite: 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Ringstärke mm 20,0
Schaft-Ø (mm) 21,3
Länge (mm) 245
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen