Zugringschlüssel gekröpft 41mm Gedore

Artikelnummer: Z00301378
EAN: 4010886603437
Herstellernummer: 2 A 41
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 41mm Gedore
Inkl. Steuern: 38,81 € VE 1 Stück Netto 32,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 265 mm, Ringstärke: 22,0 mm, Schaft-Ø: 21,3 mm, Schlüsselweite: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
Ringstärke mm 22,0
Schaft-Ø (mm) 21,3
Länge (mm) 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen