Zugringschlüssel gekröpft 50mm Gedore

Artikelnummer: Z00301380
EAN: 4010886603451
Herstellernummer: 2 A 50
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 50mm Gedore
Inkl. Steuern: 59,45 € VE 1 Stück Netto 49,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 290 mm, Ringstärke: 25,5 mm, Schaft-Ø: 24,1 mm, Schlüsselweite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Ringstärke mm 25,5
Schaft-Ø (mm) 24,1
Länge (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen