Zugringschlüssel gekröpft 55mm Gedore

Artikelnummer: Z00301381
EAN: 4010886603468
Herstellernummer: 2 A 55
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 55mm Gedore
Inkl. Steuern: 63,65 € VE 1 Stück Netto 53,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 300 mm, Ringstärke: 28,0 mm, Schaft-Ø: 24,1 mm, Schlüsselweite: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Ringstärke mm 28,0
Schaft-Ø (mm) 24,1
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen