Zugringschlüssel gekröpft 60mm Gedore

Artikelnummer: Z00301382
EAN: 4010886603475
Herstellernummer: 2 A 60
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 60mm Gedore
Inkl. Steuern: 75,99 € VE 1 Stück Netto 63,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 345 mm, Ringstärke: 30,5 mm, Schaft-Ø: 29,1 mm, Schlüsselweite: 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 60
Ringstärke mm 30,5
Schaft-Ø (mm) 29,1
Länge (mm) 345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen