Zugringschlüssel gekröpft 65mm Gedore

Artikelnummer: Z00301383
EAN: 4010886603482
Herstellernummer: 2 A 65
Gedore
Zugringschlüssel gekröpft 65mm Gedore
Inkl. Steuern: 81,78 € VE 1 Stück Netto 68,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zugringschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung des Aufsteckrohrs (Bestell-Nr. 5767). Attribute: Länge: 355 mm, Ringstärke: 33,0 mm, Schaft-Ø: 29,1 mm, Schlüsselweite: 65 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 65
Ringstärke mm 33,0
Schaft-Ø (mm) 29,1
Länge (mm) 355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen