Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-38 · s: 38 mm · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 1400 Nm · l: 137 mm

Artikelnummer: Z00353652
EAN: 4000896190355
Herstellernummer: 6630A-38
Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-38 · s: 38 mm · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 1400 Nm · l: 137 mm
UVP: 124,83 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 93,01 € VE 1 Stück Netto 78,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Betätigung HAZET Drehmoment-Schlüssel 6297-1 CT mit Aufsteck-Rundaufnahme 21 / 26 mm
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 70
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 38
Schlüsselweite (mm) 38
Schlüsselweite (s1) (mm) 38
Durchmesser (mm) 60
Antrieb Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 1400
Kopfbreite b (mm) 60
Länge (mm) 137
Gesamtlänge (für eClass) 137
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen