- 33%

HAZET Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-41 · s: 41 mm · Rundaufnahme ? 21 / 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 1700 Nm · l: 138.5 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 128,52 €
86,00 €

Netto 72,27 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm
Durchmesser (min-max)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 41
Oberfläche verchromt
Kopfbreite b 63 Millimeter
Anzugs-Drehmoment maximal 1700 Nanometer
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 70 Millimeter
Schlüsselweite (s1) 41 Millimeter
Gesamtlänge 138.5
Durchmesser 63 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Betätigung HAZET Drehmoment-Schlüssel 6297-1 CT mit Aufsteck-Rundaufnahme 21 / 26 mm
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben