Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-46 · s: 46 mm · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 2000 Nm · l: 141 mm

Artikelnummer: Z00353658
EAN: 4000896190362
Herstellernummer: 6630A-46
HAZET
Aufsteck-Ringschlüssel 6630A-46 · s: 46 mm · Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 2000 Nm · l: 141 mm
UVP: 137,44 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 102,07 € VE 1 Stück Netto 85,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung HAZET Drehmoment-Schlüssel 6297-1 CT mit Aufsteck-Rundaufnahme 21 / 26 mm
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 70
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 46
Schlüsselweite (mm) 46
Schlüsselweite (s1) (mm) 46
Durchmesser (mm) 68
Antrieb Rundaufnahme ∅ 21 / 26 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 2000
Kopfbreite b (mm) 68
Länge (mm) 141
Gesamtlänge (für eClass) 141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen