• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Doppel-Ringschlüssel 610N-12X13 - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - 12 x 13 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 12,85 €
9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Gesamtlänge 139
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 17.8 Millimeter
Kopfbreite (b2) 18.9 Millimeter
Kopfstärke a 6.2 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 10103
Oberfläche verchromt, Kopf poliert
Schlüsselweite (s1) 12 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 13 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Neues, modernes Design
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben