Doppel-Ringschlüssel 610N-21X23 · s: 21 x 23 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 232.3 mm

Artikelnummer: Z00354545
EAN: 4000896024858
Herstellernummer: 610N-21X23
Doppel-Ringschlüssel 610N-21X23 · s: 21 x 23 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 232.3 mm
UVP: 24,87 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 20,44 € VE 1 Stück Netto 17,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Neues, modernes Design
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 21 x 23
Schlüsselweite (s1) (mm) 21
Schlüsselweite (s2) (mm) 23
Kopfstärke a (mm) 10
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 232.3
Gesamtlänge (für eClass) 232.3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen