Doppel-Ringschlüssel 610N-24X26 · s: 24 x 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 254 mm

Artikelnummer: Z00354579
EAN: 4000896024872
Herstellernummer: 610N-24X26
HAZET
Doppel-Ringschlüssel 610N-24X26 · s: 24 x 26 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 254 mm
UVP: 26,77 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Neues, modernes Design
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24 x 26
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Schlüsselweite (s2) (mm) 26
Kopfstärke a (mm) 11
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 254
Gesamtlänge (für eClass) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen