Doppel-Ringschlüssel 610N-6X7 · s: 6 x 7 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 97.9 mm

Artikelnummer: Z00354580
EAN: 4000896024940
Herstellernummer: 610N-6X7
HAZET
Doppel-Ringschlüssel 610N-6X7 · s: 6 x 7 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 97.9 mm
UVP: 11,01 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Neues, modernes Design
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6 x 7
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Schlüsselweite (s2) (mm) 7
Kopfstärke a (mm) 4.5
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 97.9
Gesamtlänge (für eClass) 97.9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen