- 31%

HAZET Doppel-Ringschlüssel 610N-8X9 - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - 8 x 9 mm

Artikelnummer:  
Z00354578 
EAN:  
4000896024957 
Herstellernummer:  
610N-8X9 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 11,54 €
8,00 €

Netto 6,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 113.3
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 12.3 Millimeter
Kopfbreite (b2) 13.6 Millimeter
Kopfstärke a 5.2 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 10103
Oberfläche verchromt, Kopf poliert
Schlüsselweite (s1) 8 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 9 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Neues, modernes Design
  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

14 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben