Doppel-Ringschlüssel 615-16X18 · s: 16 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 185 mm

Artikelnummer: Z00354576
EAN: 4000896060382
Herstellernummer: 615-16X18
Doppel-Ringschlüssel 615-16X18 · s: 16 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 185 mm
UVP: 26,95 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 22,82 € VE 1 Stück Netto 19,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

(Starter- und Blockschlüssel)

  • Gebogene Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16 x 18
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite (s2) (mm) 18
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 185
Gesamtlänge (für eClass) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen