Doppel-Ringschlüssel 630-10X11 · s: 10 x 11 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00354546
EAN: 4000896026227
Herstellernummer: 630-10X11
HAZET
Doppel-Ringschlüssel 630-10X11 · s: 10 x 11 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 200 mm
UVP: 12,20 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 838, ISO 10104

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 11
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Schlüsselweite (s2) (mm) 11
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 8
Kopfstärke (a2) (mm) 9
Länge (mm) 200
Gesamtlänge (für eClass) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen