Doppel-Ringschlüssel 630-14X15 · s: 14 x 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 240 mm

Artikelnummer: Z00354554
EAN: 4000896026296
Herstellernummer: 630-14X15
HAZET
Doppel-Ringschlüssel 630-14X15 · s: 14 x 15 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 240 mm
UVP: 14,82 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 1 Stück Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 838, ISO 10104

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14 x 15
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Schlüsselweite (s2) (mm) 15
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 10
Kopfstärke (a2) (mm) 10.5
Länge (mm) 240
Gesamtlänge (für eClass) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen