Doppel-Ringschlüssel 630-20X22 · s: 20 x 22 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 295 mm

Artikelnummer: Z00354547
EAN: 4000896026364
Herstellernummer: 630-20X22
HAZET
Doppel-Ringschlüssel 630-20X22 · s: 20 x 22 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 295 mm
UVP: 20,88 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,70 € VE 1 Stück Netto 14,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 838, ISO 10104

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20 x 22
Schlüsselweite (s1) (mm) 20
Schlüsselweite (s2) (mm) 22
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 12.2
Kopfstärke (a2) (mm) 12.9
Länge (mm) 295
Gesamtlänge (für eClass) 295

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen