• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630-24X26 - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 24 x 26 mm

Artikelnummer:  
Z00354565 
EAN:  
4000896026401 
Herstellernummer:  
630-24X26 
Marke:  
HAZET 

17 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 28,14 €
20,00 €

Netto 16,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 330
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 35.1 Millimeter
Kopfbreite (b2) 37.1 Millimeter
Kopfstärke (a1) 13.5 Millimeter
Kopfstärke (a2) 14.1 Millimeter
Kröpfung (Höhe) 34 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 10104
Oberfläche verchromt, Kopf poliert
Schlüsselweite (s1) 24 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 26 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 838, ISO 10104

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben