Doppel-Ringschlüssel 630-24X27 · s: 24 x 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 340 mm

Artikelnummer: Z00354571
EAN: 4000896026418
Herstellernummer: 630-24X27
Doppel-Ringschlüssel 630-24X27 · s: 24 x 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 340 mm
UVP: 29,87 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 23,67 € VE 1 Stück Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 838, ISO 10104

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24 x 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Schlüsselweite (s2) (mm) 27
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 13.5
Kopfstärke (a2) (mm) 14.4
Länge (mm) 340
Gesamtlänge (für eClass) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen