Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel 6606D-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 320 Nm · l: 81 mm

Artikelnummer: Z00353649
EAN: 4000896179916
Herstellernummer: 6606D-21
HAZET
Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel 6606D-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 320 Nm · l: 81 mm
UVP: 99,84 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 74,35 € VE 1 Stück Netto 62,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Umschaltfunktion

  • 40 Zähne
  • Max.: 320 Nm
  • Gesenkgeschmiedet
  • Tieferliegende Umschaltung schützt vor unbeabsichtigtem Umschalten
  • Besonders geeignet für HAZET Drehmoment-Schlüssel 6291-1CT - 6293-1CT
  • Besonders flache, tiefgekröpfte Bauform für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 36
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 21
Schlüsselweite (mm) 21
Schlüsselweite (s1) (mm) 21
Kopfstärke a (mm) 14.3
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 320
Kopfstärke (a1) (mm) 20.5
Kopfbreite b (mm) 40
Länge (mm) 81
Gesamtlänge (für eClass) 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen