Einsteck-Ringschlüssel 6630C-12 · s: 12 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 90 Nm · l: 43.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354236
EAN: 4000896028856
Herstellernummer: 6630C-12
Einsteck-Ringschlüssel 6630C-12 · s: 12 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 90 Nm · l: 43.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 38,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 30,81 € VE 1 Stück Netto 25,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 12
Schlüsselweite (mm) 12
Schlüsselweite (s1) (mm) 12
Kopfstärke a (mm) 12
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 90
Kopfstärke (a1) (mm) 14.5
Kopfbreite b (mm) 22
Länge (mm) 43.5
Gesamtlänge (für eClass) 43.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen