- 30%

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630C-17 - Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - 17 mm

Artikelnummer:  
Z00354226 
EAN:  
4000896028900 
Herstellernummer:  
6630C-17 
Marke:  
HAZET 

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 40,04 €
28,00 €

Netto 23,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 202 Newton-Meter
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 47
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 27 Millimeter
Kopfstärke (a1) 14.5 Millimeter
Kopfstärke a 13 Millimeter
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 17
Schlüsselweite (s1) 17 Millimeter
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 17.5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben