Einsteck-Ringschlüssel 6630C-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 330 Nm · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354245
EAN: 4000896028931
Herstellernummer: 6630C-21
HAZET
Einsteck-Ringschlüssel 6630C-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 330 Nm · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 38,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 30,81 € VE 1 Stück Netto 25,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 17.5
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 21
Schlüsselweite (mm) 21
Schlüsselweite (s1) (mm) 21
Kopfstärke a (mm) 15
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 330
Kopfstärke (a1) (mm) 15
Kopfbreite b (mm) 33
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen