HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630C-7 · s: 7 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 26 Nm · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354233
EAN: 4000896028955
Herstellernummer: 6630C-7
HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630C-7 · s: 7 mm · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 26 Nm · l: 40 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 40,04 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 29,32 € Netto 24,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Kopfhöhe 8.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 40 Millimeter
Außenmaß (b) 20.000000 Millimeter
Gewicht 37 Gramm
Schlüsselweite 7.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]