Einsteck-Ringschlüssel 6630D-13 · s: 13 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 108 Nm · l: 60.8 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354269
EAN: 4000896028979
Herstellernummer: 6630D-13
Einsteck-Ringschlüssel 6630D-13 · s: 13 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 108 Nm · l: 60.8 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 42,90 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 33,97 € VE 1 Stück Netto 28,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 25
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 13
Schlüsselweite (mm) 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Kopfstärke a (mm) 12
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 108
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 30
Länge (mm) 60.8
Gesamtlänge (für eClass) 60.8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen