HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630D-19 · s: 19 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 262 Nm · l: 65.3 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354258
EAN: 4000896029037
Herstellernummer: 6630D-19
HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630D-19 · s: 19 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 262 Nm · l: 65.3 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 44,15 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 32,33 € VE 5 Stück Netto 27,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 19.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Kopfhöhe 12.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Gewicht 141 Gramm
Gesamtlänge 65.3 Millimeter
Außenmaß (b) 30.500000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen