Einsteck-Ringschlüssel 6630D-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 330 Nm · l: 66.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354265
EAN: 4000896029044
Herstellernummer: 6630D-21
HAZET
Einsteck-Ringschlüssel 6630D-21 · s: 21 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 330 Nm · l: 66.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 51,41 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 38,27 € VE 1 Stück Netto 32,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 25
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 21
Schlüsselweite (mm) 21
Schlüsselweite (s1) (mm) 21
Kopfstärke a (mm) 15
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 330
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 33
Länge (mm) 66.5
Gesamtlänge (für eClass) 66.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen