Einsteck-Ringschlüssel 6630D-36 · s: 36 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 800 Nm · l: 82.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354232
EAN: 4000896029112
Herstellernummer: 6630D-36
Einsteck-Ringschlüssel 6630D-36 · s: 36 mm · Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen-Doppel-Sechskant – 800 Nm · l: 82.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 57,77 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 43,05 € VE 1 Stück Netto 36,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 31
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 36
Schlüsselweite (mm) 36
Schlüsselweite (s1) (mm) 36
Kopfstärke a (mm) 19
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 800
Kopfstärke (a1) (mm) 21.5
Kopfbreite b (mm) 53
Länge (mm) 82.5
Gesamtlänge (für eClass) 82.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen