Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-16 · s: 16 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00353605
EAN: 4000896079087
Herstellernummer: 848Z-16
Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-16 · s: 16 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant
UVP: 57,30 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 44,34 € VE 1 Stück Netto 37,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Metrisch

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
mm (Freie Angabe) Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen