• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Ringschlüssel, Doppel-6kt, offen 848Z-19 - Vierkant hohl 10 mm (⅜ Zoll) - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 19 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 57,95 €
42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Schlüsselweite (s1) 19 Millimeter
mm (Freie Angabe) Innen-Vierkant (Robertson) 10 = 38
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Metrisch

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben