Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00351200
EAN: 4000896079162
Herstellernummer: 848Z-27
Offener Doppel-6kt.-Ringschlüssel 848Z-27 · s: 27 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant
UVP: 62,77 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 46,77 € VE 1 Stück Netto 39,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Krähenfußschlüssel
  • Für Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
  • Metrisch

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
mm (Freie Angabe) Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen